Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GE LIGHTING CMH39/MR16/930/FL 39 Watt metallhalogen HID-lampa, 2200 lumen, 3000K glödlampa färgtemp. | CD2KHF 3DXR9

GE LIGHTING CMH39/MR16/930/FL 39 watt metallhalogen HID-lampa, 2200 lumen, 3000K glödlampa färgtemp.

Finns i lager
Artikel: CD2KHF Modell: CMH39/MR16/930/FLKorsreferens: 3DXR9
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
1 185 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHID-lampa
ANSI-kodM130
Genomsnittlig glödlampa10,000 timmar
Bastyp2-stift (GX10)
CRI90.0
För slutna fixturerJa
Lampfärg Temp.3000K
LampbeteckningCMH39MR16 / 930 / FL
Lampa Dia.2"
Lampans ytaRensa
lamptypMetalhalogenid
LjusfördelningFlood
Ljusutgång3000 till 3999K, varmvit
Lumens2200
Max. Total längd2 9 / 32 "
Övergripande lampformMR
SplittresistentNej
TypHög utgång
Watt39

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045

Produktvarianter

ProduktModelllamptypANSI-kodGenomsnittlig glödlampaLjusutgångLumensMax. Total längdÖvergripande lampformWattPris
GE LIGHTING HR100DX38/MED Mercury Vapor Lamp Ed17 100w | AA9NBN 1E245 / 17113 HR100DX38 / MEDKvicksilverångaH3820,000 timmar-40005.437 "ED100-
RFQ
GE LIGHTING MVR100/U/MED Kvartsmetallhalogenlampa BD17 100W | AG9FNG 1E674 / 12652 MVR100 / U / MEDMetalhalogenidM9015,000 timmar4000 till 4999K, kallvit81005.437 "BD100646SEK
GE BELYSNING CMH39 / T / U / 830 / G12 39 Watt Keramisk metallhalogenid HID-lampa, 3400 lumen, 3000K glödlampans färgtemp. | CD2KJV 5HB79 CMH39 / T / U / 830 / G12Keramisk metallhalogenidM13015,000 timmar3000 till 3999K, varmvit34003.5 "T391 075 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GE LIGHTING CMH39/MR16/930/FL 39 watt metallhalogen HID-lampa, 2200 lumen, 3000K glödlampa färgtemp.
1 185 kr /enhet