Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GE LIGHTING F39BX/SPX41/RS Plug-in Cfl 39w Dimbar 4100k 12000 Hr | AF2LND 6V039 / 16952

GE LIGHTING F39BX/SPX41/RS Plug-in Cfl 39w Dimbar 4100k 12000 Hr

Finns i lager
Artikel: AF2LND Modell: F39BX/SPX41/RSKorsreferens: 6V039 / 16952
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
285SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlug-in CFL
Genomsnittlig glödlampa12,000 timmar
Genomsnittligt liv12,000 timmar
Bastyp4-stift (2G11)
LampteknikFluorescerande
Glödlampakyla
Färg Temp.4100K
CRI82
Dimbar / ej dimbardimbar
fotnoter1,2,5,8
Glödlampa ekvivalent (watt)150
Initiala lumen2850
LampbeteckningF39BX
LampformT5
Lamptonkyla
lamptypEnkelt rör
Lumens2850
Max. Total längd16.5 "
Genomsnittliga lumen2510
Min. Starttemp.10 grader F
Övergripande lampformT
Primär applikationGenerell mening
KrossmotståndNej
SplittresistentNej
StarttypSnabb
Spänning120
Watt39

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2025
Fartygets höjd (cm)46.99
Fartygets längd (cm)14.99
Fartygets bredd (cm)9.91
HS-kod8539310050
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Osram 20583, Philips 345132

Produktvarianter

ProduktModellLamptonGenomsnittlig glödlampaGenomsnittligt livLumensMax. Total längdGenomsnittliga lumenMin. Starttemp.StarttypPris
GE LIGHTING F18BX/SPX35 Plug-in Cfl 18w Dimbar 3500k 10000 Hr | AA9NCC 1E305 / 16053 F18BX / SPX35Neutral10,000 timmar10,000 timmar120010.5 "108025 grader FFörvärma296SEK
GE LIGHTING F50BX/SPX41/RS Plug-in Cfl 50w Dimbar 4100k 14000 Hr | AA9ZMH 1K299 / 20900 F50BX / SPX41 / RSkyla14,000 timmar14,000 timmar400022.5 "340032 grader FSnabb29SEK
GE BELYSNING F40 / 25BX / SPX30 / IS / WM Plug-in Cfl 25w Dimbar 3000k 20000 Hr | AD7LWU 4FFC1 F40 / 25BX / SPX30 / IS / WMMjukt vitt20,000 timmar20,000 timmar260021.5 "229050 grader FOmedelbar12SEK
GE BELYSNING F40 / 25BX / SPX35 / IS / WM Plug-in Cfl Ej dimbar 3500k 25w | AD7LWV 4FFC2 F40 / 25BX / SPX35 / IS / WMNeutral20,000 timmar20,000 timmar260021.5 "229050 grader FOmedelbar233SEK
GE LIGHTING F40 / 25BX / SPX41 / IS / WM Plug-in Cfl 25w Dimbar 4100k 20000 Hr | AD7LWW 4FFC3 F40 / 25BX / SPX41 / IS / WMkyla20,000 timmar20,000 timmar260021.5 "229050 grader FOmedelbar34SEK
GE LIGHTING F40/30BX/SPX30 Plug-in Cfl 40w Dimbar 3000k 20000 Hr | AD9VDN 4VC25 / 16953 F40 / 30BX / SPX30Mjukt vitt20,000 timmar20,000 timmar315022.5 "284050 grader FSnabb243SEK
GE LIGHTING F40/30BX/SPX35 Plug-in Cfl 40w Dimbar 3500k 20000 Hr | AD9VDP 4VC26 / 16648 F40 / 30BX / SPX35Neutral20,000 timmar20,000 timmar315022.5 "284050 grader FSnabb257SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GE LIGHTING F39BX/SPX41/RS Plug-in Cfl 39w Dimbar 4100k 12000 Hr
285SEK /enhet