Förstärkare: 400 AC / DC , ampere AC: 400 , Kabelområde: 4 till 4/0 , Ledarmaterial: Mässing , Nuvarande omdöme: Den 400 , Exponeringsförhållanden: Inomhus torr , Man kvinna: Kvinna , Material: elastomer , Montering: Panel , Monteringssätt: Gängat genomgående hål , NEMA-betyg: 3R, 4X, 12K , Antal polacker: 1 , Antal ledningar: 1 , Fas: 1 , Enkelpolig enhetsstil: Avsmalnande näsa , Typ: Enpolig enhet , Spänningsvärde: 600VAC / 250VDC , Trådstorlek: # 4 - # 4/0 AWG
Kvinnliga mottagare
Hubbell Wiring Device-Kellems honuttag har dubbla ställskruvar och dubbtyper för att upprätta en säker anslutning genom att monteras i fasta höljen. Dessa enheter är idealiska för att leverera ström för applikationer i karnevalsutrustning, nöjesparker, konserter, filmskapande eller platser där tillfällig ström krävs. De är gjorda av termoplastisk elastomer med mässing som kontakt-/ledarmaterial & nylon som fästskruvmaterial. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av dessa honuttag, tillsammans med manliga kärl i vita, svarta, röda, gröna och svarta färger.