GE BELYSNING LED12ET8 / 3/850 LED-rör 12W T8 5000K 36 tum | AH9VXV 45CM39

GE LIGHTING LED12ET8/3/850 LED-rör 12W T8 5000K 36 tum

Finns i lager
Artikel: AH9VXV Modell: LED12ET8/3/850Korsreferens: 45CM39

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

75SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLED-rör
Genomsnittlig glödlampa50,000 timmar
BastypMediet Bi-Pin (G13)
Glödlampapolykarbonat
CRI80
Uppfyller Energy StarNej
Grön certifiering eller annat erkännandeDesignLights Consortium (DLC)
Användning inomhus / utomhusEndast inomhus
Lampfärg Temp.5000K
LampbeteckningLED12ET8 / 3/850
Lampa Dia.1"
lamptypLED
Ljusutgång5000K och över, dagsljus
Lumens1650
Max. Total längd36 "
KraftkällaPlug and Play
TypLinjär
Spänning120/277
Watt12.0

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2268
Fartygets höjd (cm)19.56
Fartygets längd (cm)96.01
Fartygets bredd (cm)18.8
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Lampform: T8
    • Dimbar: Ja
    • Effektekvivalens: 25W LFL
    • Färgtuning: Nej

Produktvarianter

ProduktModellArtikelLampbeteckningLumensMax. Total längdKraftkällaSpänningWattPris
GE BELYSNING LED7T8 / 1.5 / 865 LED-lampa T8 6.0W 120V 6500K inomhus | AH8YKF 39CC79 LED7T8 / 1.5 / 865LED lampaLED7T8 / 1.5 / 86570018 "Kräver separat drivrutin1206.053SEK
GE BELYSNING LED9T8 / 2/865 LED-lampa T8 8.0W 120V 6500K inomhus | AH8YKG 39CC80 LED9T8 / 2 / 865LED lampaLED9T8 / 2 / 86590024 "Kräver separat drivrutin1208.052SEK
GE BELYSNING LED10T8 / 2.5 / 865 LED-lampa T8 9.0W 120V 6500K inomhus | AH8YKH 39CC81 LED10T8 / 2.5 / 865LED lampa-105030 "Kräver separat drivrutin1209.062SEK
GE BELYSNING LED25T8 / 5/865 LED-lampa T8 25 Bredd 120V 6500K Inomhus | AH8YKJ 39CC82 LED25T8 / 5 / 865LED lampaLED25T8 / 5 / 865250064 "Kräver separat drivrutin12025116SEK
GE BELYSNING LED21T8 / 4/865 LED-lampa T8 21W 120V 6500K inomhus | AH8YKK 39CC83 LED21T8 / 4 / 865LED lampaLED21T8 / 4 / 865275048 "Kräver separat drivrutin12018.042SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GE LIGHTING LED12ET8/3/850 LED-rör 12W T8 5000K 36 tum
75SEK /enhet