GE BELYSNING LED25T8 / 5/865 LED-lampa T8 25 Bredd 120V 6500K Inomhus | AH8YKJ 39CC82

GE LIGHTING LED25T8/5/865 LED-lampa T8 25 Bredd 120V 6500K inomhus

Finns i lager
Artikel: AH8YKJ Modell: LED25T8/5/865Korsreferens: 39CC82

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

116SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLED lampa
Genomsnittlig glödlampa50,000 timmar
BastypMediet Bi-Pin (G13)
Glödlampapolykarbonat
CRI80
Uppfyller Energy StarNej
Användning inomhus / utomhusEndast inomhus
Lampfärg Temp.6500K
LampbeteckningLED25T8 / 5 / 865
Lampa Dia.1"
lamptypLED
Ljusutgång5000K och över, dagsljus
Lumens2500
Max. Total längd64 "
KraftkällaKräver separat drivrutin
TypLinjär
Spänning120
Watt25

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.54
Fartygets höjd (cm)9.65
Fartygets längd (cm)157.99
Fartygets bredd (cm)20.32
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Lampform: T8
    • Dimbar: Nej
    • Effektekvivalens: 64W LFL
    • Färgtuning: Nej

Produktvarianter

ProduktModellArtikelLampbeteckningLumensMax. Total längdKraftkällaSpänningWattPris
GE BELYSNING LED7T8 / 1.5 / 865 LED-lampa T8 6.0W 120V 6500K inomhus | AH8YKF 39CC79 LED7T8 / 1.5 / 865LED lampaLED7T8 / 1.5 / 86570018 "Kräver separat drivrutin1206.053SEK
GE BELYSNING LED9T8 / 2/865 LED-lampa T8 8.0W 120V 6500K inomhus | AH8YKG 39CC80 LED9T8 / 2 / 865LED lampaLED9T8 / 2 / 86590024 "Kräver separat drivrutin1208.052SEK
GE BELYSNING LED10T8 / 2.5 / 865 LED-lampa T8 9.0W 120V 6500K inomhus | AH8YKH 39CC81 LED10T8 / 2.5 / 865LED lampa-105030 "Kräver separat drivrutin1209.062SEK
GE BELYSNING LED21T8 / 4/865 LED-lampa T8 21W 120V 6500K inomhus | AH8YKK 39CC83 LED21T8 / 4 / 865LED lampaLED21T8 / 4 / 865275048 "Kräver separat drivrutin12018.042SEK
GE BELYSNING LED12ET8 / 3/850 LED-rör 12W T8 5000K 36 tum | AH9VXV 45CM39 LED12ET8 / 3/850LED-rörLED12ET8 / 3/850165036 "Plug and Play120/27712.075SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GE LIGHTING LED25T8/5/865 LED-lampa T8 25 Bredd 120V 6500K inomhus
116SEK /enhet