GE LIGHTING MVR1000/U Kvartsmetallhalogenlampa BT56 1000W | AH2QHH 2V659 / 41826

GE LIGHTING MVR1000/U Kvartsmetallhalogenlampa BT56 1000W

Finns i lager
Artikel: AH2QHH Modell: MVR1000/UKorsreferens: 2V659 / 41826

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

931SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHID-lampa
ANSI-kodM47
Genomsnittlig glödlampa15,000/11,000 timmar
BastypMogulskruv (E39)
CRI65
För slutna fixturerJa
Lampfärg Temp.4000K
LampbeteckningMVR1000 / U
Lampa Dia.7"
Lampans ytaRensa
lamptypMetalhalogenid
Ljusutgång4000 till 4999K, kallvit
Max. Total längd15.375 "
MonteringsplatsUniversell
Övergripande lampformBT
SplittresistentNej
TypHög utgång
Watt1000

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4763
Fartygets höjd (cm)42.16
Fartygets längd (cm)55.37
Fartygets bredd (cm)37.59
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Glödlampa: BT56
    • Osram 64468, Philips 298265

Produktvarianter

ProduktModelllamptypANSI-kodGenomsnittlig glödlampaLjusutgångLumensMax. Total längdGenomsnittliga lumenÖvergripande lampformPris
GE BELYSNING LU200 / H / ECO högtrycksnatriumlampa Ed18 200w | AC8JJL 3APT4 LU200 / H / ECOHögt tryck natriumS6624,000 timmar-22,0009.75 "19,800ED337SEK
GE LIGHTING LU250 / H / ECO högtrycksnatriumlampa Ed18 250w | AC8JJM 3APT5 LU250 / H / ECOHögt tryck natriumS5024,000 timmar-28,0009.75 "25,200ED339SEK
GE LIGHTING LU400 / H / ECO Natriumlampa med högt tryck Ed18 400w | AC8JJN 3APT6 LU400 / H / ECOHögt tryck natriumS5124,000 timmar-51,0009.75 "45,000ED339SEK
GE LIGHTING MVR1000/U/BT37 HID-lampa BT37 1000W | AH9JYX 3JK41 / 18205 MVR1000 / U / BT37MetalhalogenidM4712,000/9000 timmar3000 till 3999K, varmvit-11.5 "-BT900SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GE LIGHTING MVR1000/U Kvartsmetallhalogenlampa BT56 1000W
931SEK /enhet