Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GE LIGHTING LU400 / H / ECO Natriumlampa med högt tryck Ed18 400w | AC8JJN 3APT6

GE LIGHTING LU400/H/ECO High Pressure Sodium Lamp Ed18 400w

Finns i lager
Artikel: AC8JJN Modell: LU400/H/ECOKorsreferens: 3APT6
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
339SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHID-lampa
ANSI-kodS51
Genomsnittlig glödlampa24,000 timmar
Genomsnittligt liv24,000 timmar
BastypMogulskruv (E39)
Glödlampa Dia.2-1 / 4 "
LampteknikHögt tryck natrium
Färg Temp.2100K
CRI22
Armatur typÖppen
För slutna fixturerJa
Initiala lumen51,000
LampbeteckningLU400 / H / ECO
Lampa Dia.2.25 "
Lampans ytaRensa
LampformED18
lamptypHögt tryck natrium
Lumens51,000
Max. Total längd9.75 "
Genomsnittliga lumen45,000
MonteringsplatsUniversell
Övergripande lampformED
KrossmotståndNej
SplittresistentNej
Watt400

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)32
Fartygets längd (cm)25.65
Fartygets bredd (cm)19.81
HS-kod8539320020
URSPRUNGSLANDHU

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: TCLP-kompatibel

Produktvarianter

ProduktModelllamptypANSI-kodGenomsnittlig glödlampaLjusutgångLumensMax. Total längdGenomsnittliga lumenÖvergripande lampformPris
GE BELYSNING LU200 / H / ECO högtrycksnatriumlampa Ed18 200w | AC8JJL 3APT4 LU200 / H / ECOHögt tryck natriumS6624,000 timmar-22,0009.75 "19,800ED337SEK
GE LIGHTING LU250 / H / ECO högtrycksnatriumlampa Ed18 250w | AC8JJM 3APT5 LU250 / H / ECOHögt tryck natriumS5024,000 timmar-28,0009.75 "25,200ED339SEK
GE LIGHTING MVR1000/U Kvartsmetallhalogenlampa BT56 1000W | AH2QHH 2V659 / 41826 MVR1000 / UMetalhalogenidM4715,000/11,000 timmar4000 till 4999K, kallvit-15.375 "-BT931SEK
GE LIGHTING MVR1000/U/BT37 HID-lampa BT37 1000W | AH9JYX 3JK41 / 18205 MVR1000 / U / BT37MetalhalogenidM4712,000/9000 timmar3000 till 3999K, varmvit-11.5 "-BT900SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GE LIGHTING LU400/H/ECO High Pressure Sodium Lamp Ed18 400w
339SEK /enhet