GE LIGHTING MVR1000/U/BT37 HID-lampa BT37 1000W | AH9JYX 3JK41 / 18205

GE LIGHTING MVR1000/U/BT37 HID-lampa BT37 1000W

Finns i lager
Artikel: AH9JYX Modell: MVR1000/U/BT37Korsreferens: 3JK41 / 18205

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

756SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHID-lampa
ANSI-kodM47
Genomsnittlig glödlampa12,000/9000 timmar
BastypMogulskruv (E39)
CRI65
För slutna fixturerJa
Lampfärg Temp.3700K
LampbeteckningMVR1000 / U / BT37
Lampa Dia.4.625 "
Lampans ytaRensa
lamptypMetalhalogenid
Ljusutgång3000 till 3999K, varmvit
Max. Total längd11.5 "
MonteringsplatsUniversell
Övergripande lampformBT
SplittresistentNej
TypHög utgång
Watt1000

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.315
Fartygets höjd (cm)30.73
Fartygets längd (cm)38.61
Fartygets bredd (cm)26.42
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Glödlampa: BT37
    • Osram 64469, Philips 321505

Produktvarianter

ProduktModelllamptypANSI-kodGenomsnittlig glödlampaLjusutgångLumensMax. Total längdGenomsnittliga lumenÖvergripande lampformPris
GE BELYSNING LU200 / H / ECO högtrycksnatriumlampa Ed18 200w | AC8JJL 3APT4 LU200 / H / ECOHögt tryck natriumS6624,000 timmar-22,0009.75 "19,800ED369SEK
GE LIGHTING LU250 / H / ECO högtrycksnatriumlampa Ed18 250w | AC8JJM 3APT5 LU250 / H / ECOHögt tryck natriumS5024,000 timmar-28,0009.75 "25,200ED353SEK
GE LIGHTING LU400 / H / ECO Natriumlampa med högt tryck Ed18 400w | AC8JJN 3APT6 LU400 / H / ECOHögt tryck natriumS5124,000 timmar-51,0009.75 "45,000ED400SEK
GE LIGHTING MVR1000/U Kvartsmetallhalogenlampa BT56 1000W | AH2QHH 2V659 / 41826 MVR1000 / UMetalhalogenidM4715,000/11,000 timmar4000 till 4999K, kallvit-15.375 "-BT838SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GE LIGHTING MVR1000/U/BT37 HID-lampa BT37 1000W
756SEK /enhet