Artikel | Knacka och dö Set |
Skärstorlekar | 48 |
Die Typ | 5/8 "och 1" Hex Solid |
Finish | obestruket |
Material | Kolstål |
Antal bitar | 114 |
SAE eller metrisk | SAE och metrisk |
Storleksområde | # 4 till 3/4 "och M3 till M18 |
Storlekar | 4-40, 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24, 1/4-20NC, 1/4-28NF, 5/16-18NC, 5/16-24NF, 3/8-16NC, 3/8-24NF, 7/16-14NC, 7/16-20NF, 1/2-13NC, 1/2-20NF, 9/16-12NC, 9/16-18NF, 5/8-11NC, 5/8-18NF, 3/4-10NC, 3/4-16NF, 1/8-27NPT, 1/4-18NPT, 1/8-28BSP, 1/4-19BSP, 3mm-0. |
Storlekar ingår | 4-40, 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24, 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 9/16-12, 9/16-18, 5/8-11, 5/8-18, 3/4-10, 3/4-16, M3x0.5, M3x0.6, M4x0.7, M4x0.75, M5x0.8, M5x0.9, M6x0.1, M7x0.1, M8x1.25, M9x1, M9 |
Gängtyp | NC, NF, NPT, BSP, metrisk |
Typ | Fraktionerad / metrisk, ratcheting |