Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GEMS SENSORER FS-926 26954 Flytande flödesbrytare Kolv Spdt 20va | AA8WPA 1ALU7

GEMS SENSORS FS-926 26954 Vätskeflödesbrytare Kolv Spdt 20va

Finns i lager
Artikel: AA8WPA Modell: FS-926 26954Korsreferens: 1ALU7
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
7 776 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVätskeflödesbrytare
Body MaterialRostfritt stål
Anslutningsstorlek1/4 FNPT
Kontaktbetyg20VA
Flödeshastighet200 cc / min
MaterialSS, Viton, Epoxi
Max. Omgivningstemperatur225 F
Max. Vätsketemp.300 F
Max. Tryck1000 psi
Min. Omgivningstemperatur-20 F.
Min. Vätsketemp.-20 F.
Rekommenderad filtrering (mikron)50
Byt typSPDT
TypKolv

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.88
Fartygets höjd (cm)14.99
Fartygets längd (cm)5.59
Fartygets bredd (cm)4.83
HS-kod8481809015
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialFlödeshastighetMaterialMax. Vätsketemp.Pris
GEMS-SENSORER FS-926 26938 Vätskeflödesbrytare Kolv Spdt 20va | AA8WLV 1ALJ5 FS-926 26938Mässing50 cc / minMässing, Polysulfon, SS, Viton, Epoxi225 F6 622 kr
GEMS SENSORS FS-926 26939 Vätskeflödesbrytare Kolv Spdt 20va | AA8WLW 1ALJ6 FS-926 26939Mässing100 cc / minMässing, Polysulfon, SS, Viton, Epoxi225 F6 441 kr
GEMS-SENSORER FS-926 26941 Vätskeflödesbrytare Kolv Spdt 20va | AA8WLX 1ALJ7 FS-926 26941Mässing150 cc / minMässing, Polysulfon, SS, Viton, Epoxi225 F6 746 kr
GEMS SENSORS FS-926 26942 Vätskeflödesbrytare Kolv Spdt 20va | AA8WLY 1ALJ8 FS-926 26942Mässing200 cc / minMässing, Polysulfon, SS, Viton, Epoxi225 F6 441 kr
GEMS SENSORS FS-926 26943 Vätskeflödesbrytare Kolv Spdt 20va | AA8WLZ 1ALJ9 FS-926 26943Mässing250 cc / minMässing, Polysulfon, SS, Viton, Epoxi225 F4 855 kr
GEMS-SENSORER FS-926 26944 Vätskeflödesbrytare Kolv Spdt 20va | AA8WNU 1ALU1 FS-926 26944Mässing300 cc / minMässing, Polysulfon, SS, Viton, Epoxi225 F4 855 kr
GEMS SENSORER FS-926 26951 Vätskeflödesbrytare Kolv Spdt 20va | AA8WNV 1ALU2 FS-926 26951Rostfritt stål50 cc / minSS, Viton, Epoxi300 F10 802 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GEMS SENSORS FS-926 26954 Vätskeflödesbrytare Kolv Spdt 20va
7 776 kr /enhet