GENERAC RG06024AVAX Auto Standby Generator 60kW | AH8PYL 38XD87

GENERAC RG06024AVAX Auto Standby Generator 60kW

Artikel: AH8PYL Modell: RG06024AVAXKorsreferens: 38XD87
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

309 992 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAutomatisk standby-generator
12VDC batteriladdareJa
Amps250.0
batteri medföljerNej
Batterikrav26R, 525 CCA
CARB-överensstämmandeNej
KapslingsmaterialAluminium
MotormärkeGenerac
Motor RPM3600
Motorstorlek2.4L
FelindikatorlamporJa
Bränsle NPT-röranslutning Sz.3 / 4 "
Bränsletankens kapacitetKontinuerlig
BränsletypFlytande propan
Höjd40 39 / 64 "
Hz60
kVA-betyg60
kW60
Längd76 29 / 32 "
LP konsumtion @ halv belastning5.00 km / h
Min. Gastryck @ generator (i WC)5 till 14
Fas1
Effektfaktor1.0
Upprepa träningscykeln7 Days
Spänning120 / 240 VAC
Bredd33.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 698.0904
Fartygets höjd (cm)119.63
Fartygets längd (cm)212.09
Fartygets bredd (cm)99.06
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Automatisk voltreglering: Ja
    • Run Time Hour Meter: Ja
    • Motorkylning: Vätska
    • Motorblockvärmare: Tillval
    • Hög temperatur. Larm: Ja
    • Larm med lågt oljetryck: Ja
    • Larm med låg kylvätskenivå: Ja
    • Över vevskydd: Ja
    • Huvudströmbrytare: Ja
    • Avstängning över hastighet: Nej

Produktvarianter

ProduktModellAmpsCARB-överensstämmandeBränsletypkWFasSpänningPris
GENERAC RG04854ANAX Auto Standby Generator 48 kW | AH8ERE 38NG22 RG04854ANAX200.0NejNATURGAS481120 / 240 VAC297 388 kr
RFQ
GENERAC RG04854ANAC Auto Standby Generator 48kW | AH8ERF 38NG23 RG04854ANAC200.0JaNATURGAS481120 / 240 VAC324 708 kr
RFQ
GENERAC RG04854GNAX Auto Standby Generator 48kW | AH8ERG 38NG26 RG04854GNAX173.0NejNATURGAS483120 / 208 VAC304 314 kr
RFQ
GENERAC RG04854GNAC Auto Standby Generator 48 kW | AH8ERH 38NG27 RG04854GNAC173.0JaNATURGAS483120 / 208 VAC336 127 kr
RFQ
GENERAC RG04854JNAX Auto Standby Generator 48kW | AH8ERJ 38NG30 RG04854JNAX150.0NejNATURGAS483120 / 240 VAC307 084 kr
RFQ
GENERAC RG04854JNAC Auto Standby Generator 48kW | AH8ERK 38NG31 RG04854JNAC150.0JaNATURGAS483120 / 240 VAC333 101 kr
RFQ
GENERAC RG04854KNAX Auto Standby Generator 48kW | AH8ERL 38NG34 RG04854KNAX75.0NejNATURGAS483277 / 480 VAC276 348 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GENERAC RG06024AVAX Auto Standby Generator 60kW
309 992 kr /enhet