ALLMÄN KABEL W5133299E Kabeldata / lan Cat 5e Blå | AE4PVG 5MD21

GENERAL CABLE W5133299E Kabeldata/lan Cat 5e Blue

Finns i lager
Artikel: AE4PVG Modell: W5133299EKorsreferens: 5MD21

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 861 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKabel med tvinnat par
Böj Radius1"
Kabellängd1000ft.
Kategorityp5E
Ledarstorlek24 AWG
Frekvens200 MHz
Jacka färgBlå
Jacka MaterialFlamskyddsmedel PVC
Längd1000ft.
Låg temp. Betyg (grad C)0
Antal ledarpar4
Driftstemp. Räckvidd-20 grader till 75 grader C.
Utanför Dia.0.195 "
FörpackningstypDra Pac
FörpackningPull-Pac (R)
Dragningskraft25 lb.
Skärmad / oskärmadUnshielded
StandardMPR / CMR / FT4
UL-typerriser
Trådstorlek24 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.8
Fartygets höjd (cm)35.56
Fartygets längd (cm)36.83
Fartygets bredd (cm)21.84
HS-kod8544493080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTrådstorlekKategoritypLedarstorlekJacka färgDriftstemp. RäckviddUtanför Dia.FörpackningstypFörpackningPris
ALLMÄN KABEL W5133374E Kabelhöjare Cat 5e 24awg Blå | AB2MEB 1MUF6 W5133374E24 AWG5E24 AWGBlå-20 grader till 75 grader C.0.195 "SpoleSpool-Pac (R)3 563 kr
ALLMÄN KABEL W5133342E Kabelhöjare Cat 5e 24awg Vit | AB2MEC 1MUF8 W5133342E24 AWG5E24 AWGWhite-20 grader till 75 grader C.0.195 "SpoleSpool-Pac (R)2 649 kr
ALLMÄN KABEL W7133764 Kabelstigare Cat 6 23awg Blå | AB2MEN 1MUL7 W713376423 AWG623 AWGBlå-10 grader till 60 grader C.0.22 "Dra PacPull-Pac (R)3 676 kr
ALLMÄN KABEL W7133703 Kabelstigare Cat 6 23awg Blå | AB2MEP 1MUL8 W713370323 AWG623 AWGBlå-10 grader till 60 grader C.0.22 "SpoleSpole3 969 kr
ALLMÄN KABEL W7133708 Kabelstigning, Cat6, 23 Awg, vit | AB2MEQ 1MUL9 W713370823 AWG623 AWGWhite-10 grader till 60 grader C.0.22 "SpoleSpool-Pac (R)4 082 kr
ALLMÄN KABEL W7133765 Kabelstigare Cat 6 23awg Vit | AB2MER 1MUN1 W713376523 AWG623 AWGWhite-10 grader till 60 grader C.0.22 "Dra PacPull-Pac (R)4 037 kr
ALLMÄN KABEL W5133200E Kabeldata / lan Cat 5e Grå | AD3HVM 3ZK44 W5133200E24 AWG5E24 AWGGrå-20 grader till 75 grader C.0.195 "Dra PacPull-Pac (R)3 052 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GENERAL CABLE W5133299E Kabeldata/lan Cat 5e Blue
2 861 kr /enhet