Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ALLMÄNT ELEKTRISK TEYD1030B Strömbrytare 30a 1p 277vac 25ka | AG2VDQ 32HY50

GENERAL ELECTRIC TEYD1030B Strömbrytare 30a 1p 277vac 25ka

Finns i lager
Artikel: AG2VDQ Modell: TEYD1030BKorsreferens: 32HY50
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
2 289 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Växelspänning277 VAC
Amps30
StrömbrytartypStandard
DC-spänningsvärdeInte betygsatt
Djup3"
Ram storlek125A / TEY
Höjd5.2 "
Max. AIR-betyg25kA
Max. Trådstorlek4 AWG
Min. Trådstorlek10 AWG
MonteringBult på panelboard
Antal poler1
Fas1
FasanslutningABC
TerminalanslutningJuli
ResetypTermisk magnet
Bredd1"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)13.34
Fartygets längd (cm)20.96
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod8536200020

Produktinformation:

    • Ögonblicklig resa (fast)

Produktvarianter

ProduktModellBreddVäxelspänningAmpsMax. TrådstorlekMin. TrådstorlekAntal polerFasTerminalanslutningPris
ALLMÄNT ELEKTRISKT TEYD1015B Strömbrytare 15a 1p 277vac 25ka | AG2VDM 32HY47 TEYD1015B1"277 VAC1510 AWG14 AWG11Skruvklämma2 289 kr
ALLMÄNT ELEKTRISKt TEYD1020B Strömbrytare 20a 1p 277vac 25ka | AG2VDN 32HY48 TEYD1020B1"277 VAC2010 AWG14 AWG11Skruvklämma2 289 kr
ALLMÄNT ELEKTRISKT TEYD1025B Strömbrytare 25a 1p 277vac 25ka | AG2VDP 32HY49 TEYD1025B1"277 VAC254 AWG10 AWG11Juli2 496 kr
ALLMÄNT ELEKTRISKT TEYD1035B Strömbrytare 35a 1p 277vac 25ka | AG2VDR 32HY51 TEYD1035B1"277 VAC354 AWG10 AWG11Juli2 496 kr
ALLMÄNT ELEKTRISKT TEYD1040B Strömbrytare 40a 1p 277vac 25ka | AG2VDT 32HY52 TEYD1040B1"277 VAC404 AWG10 AWG11Juli8 069 kr
ALLMÄNT ELEKTRISK TEYD1045B Strömbrytare 45a 1p 277vac 25ka | AG2VDU 32HY53 TEYD1045B1"277 VAC454 AWG10 AWG11Juli7 461 kr
ALLMÄNT ELEKTRISK TEYD1050B Strömbrytare 50a 1p 277vac 25ka | AG2VDV 32HY54 TEYD1050B1"277 VAC504 AWG10 AWG11Juli7 461 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GENERAL ELECTRIC TEYD1030B Strömbrytare 30a 1p 277vac 25ka
2 289 kr /enhet