Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GEORG FISCHER 161567007 Fjärilsventil Pvc 6 In | AC6HYF 33Z913

GEORG FISCHER 161567007 Vridspjällsventil Pvc 6 In

Finns i lager
Artikel: AC6HYF Modell: 161567007Korsreferens: 33Z913
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
7 842 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFjärilsventil
Body MaterialPVC
Bultcirkel Dia.9.5 "
SkivmaterialPVC
Hantera typSpak
FodermaterialPVC
Max. Vattentryck140 psi
Rörstorlek6"
StilRån
Temp. Räckvidd0 till 140 grader F

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.23
Fartygets höjd (cm)21.59
Fartygets längd (cm)38.86
Fartygets bredd (cm)26.42
HS-kod8481805090
URSPRUNGSLANDCH

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialBultcirkel Dia.SkivmaterialHantera typFodermaterialRörstorlekTemp. RäckviddPris
GEORG FISCHER 161567004 Fjärilsventil Pvc 3 In | AC6HYC 33Z910 161567004PVC6-19 / 64 "PVCSpakPVC3"0 till 140 grader F4 960 kr
GEORG FISCHER 161567005 Fjärilsventil Pvc 4 In | AC6HYD 33Z911 161567005PVC7.5 "PVCGear OperatedPVC4"0 till 140 grader F5 520 kr
GEORG FISCHER 161567006 Fjärilsventil Pvc 5 In | AC6HYE 33Z912 161567006PVC8.5 "PVCGear OperatedPVC5"0 till 140 grader F7 356 kr
GEORG FISCHER 167567022 Fjärilsventil Polypropylen 2 In | AC6HYG 33Z914 167567022polypropylen4-29 / 32 "polypropylenSpakpolypropylen2"-10 till 175 grader F7 908 kr
GEORG FISCHER 167567023 Fjärilsventil Polypropylen 2-1 / 2 In | AC6HYH 33Z915 167567023polypropylen5-45 / 64 "polypropylenSpakpolypropylen2.5 "-10 till 175 grader F8 546 kr
GEORG FISCHER 167567024 Fjärilsventil Polypropylen 3 In | AC6HYJ 33Z916 167567024polypropylen6-19 / 64 "polypropylenSpakpolypropylen3"-10 till 175 grader F9 471 kr
GEORG FISCHER 167567025 Fjärilsventil Polypropylen 4 In | AC6HYK 33Z917 167567025polypropylen7.5 "polypropylenSpakpolypropylen4"-10 till 175 grader F12 070 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GEORG FISCHER 161567007 Vridspjällsventil Pvc 6 In
7 842 kr /enhet