GF RÖRINGSSYSTEM 153798018 Fläns 12 tums polyeten PK2 | AG9UZP 22KA29

GEORG FISCHER 153798018 Fläns 12 tums polyeten PK2

Finns i lager
Artikel: AG9UZP Modell: 153798018Korsreferens: 22KA29

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 200 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFläns
FärgSvart
förbindelseStånga
Materialpolyeten
Max. Tryck200 psi
Rörstorlek12 "
Temp. Räckvidd-30 grader till 85 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 19.5048
Fartygets höjd (cm)60.96
Fartygets längd (cm)40.64
Fartygets bredd (cm)40.64
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Måttförhållande: 11

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekPris
GF PIPING SYSTEMS 153798011 Fläns 2 tums polyeten | AG9UZH 22KA23 1537980112"261SEK
GF RÖRSYSTEM 153798013 Fläns 3 tums polyeten PK10 | AG9UZJ 22KA24 1537980133"320SEK
GF PIPING SYSTEMS 153798014 Fläns 4 tums polyeten | AG9UZK 22KA25 1537980144"333SEK
GF RÖRSYSTEM 153798015 Fläns 6 tums polyeten PK2 | AG9UZL 22KA26 1537980156"506SEK
GF PIPING SYSTEMS 153798016 Fläns 8 tums polyeten | AG9UZM 22KA27 1537980168"836SEK
GF PIPING SYSTEMS 153798017 Fläns 10 tums polyeten PK2 | AG9UZN 22KA28 15379801710 "1 727 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GEORG FISCHER 153798018 Fläns 12 tums polyeten PK2
2 200 kr /enhet