GF RÖRNINGSSYSTEM H0800300PG1000 Rör Pvc 3 tums schema 80 10 fot längd | AB3UGD 1VEV4

GEORG FISCHER H0800300PG1000 Rör Pvc 3 tums schema 80 10 fot längd

Artikel: AB3UGD Modell: H0800300PG1000Korsreferens: 1VEV4
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

1 376 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPipe
FärgGrå
AnslutningstypEnkel ände
Längd10ft.
MaterialPVC
Max. Tryck370 vid 73 grader F.
Max. Temp.140 grader F
Rörstorlek3"
tidtabell80

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.8605
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)304.8
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod3917230000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgInuti Dia.Max. TryckUtanför Dia.RörstorlektidtabellPris
GF PIPING SYSTEMS H0800250PG1000 Pipe Pvc 2 1/2 tum Schema 80 10 fot Längd | AB3UJP 1VFA3 H0800250PG1000Grå-420 vid 73 grader F.-2.5 "80895SEK
RFQ
GF PIPING SYSTEMS H0800400PG1000 Pipe Pvc 4 tums schema 80 10 fot längd | AB3UJR 1VFA5 H0800400PG1000Grå-320 vid 73 grader F.-4"801 626 kr
RFQ
GF PIPING SYSTEMS H0400600PW1000 Rörschema 40 6 tum 10 fotlängd Pvc | AB6UZV 22FR48 H0400600PW1000White6.031 "180 psi6.625 "6"402 190 kr
RFQ
GF RÖRINGSSYSTEM H0800600PG1000 Rörschema 80 6 tum 10 fotlängd Pvc | AB6UZW 22FR52 H0800600PG1000Grå5.709 "280 PSI6.625 "6"803 786 kr
RFQ
GF RÖRINGSSYSTEM H0400050PW1000 Rörstorlek 1/2 tum ID 0.602 Ytterdiameter 00.84 | AE3ANN 5AFJ2 H0400050PW1000White0.602600 vid 73 grader F.00.841 / 2 "40121SEK
RFQ
GF RÖRINGSSYSTEM H0400075PW1000 Rörstorlek 3/4 tum med 0.804 Ytterdiameter 01.05 | AE3ANP 5AFJ3 H0400075PW1000White0.804480 vid 73 grader F.01.053 / 4 "40113SEK
RFQ
GF RÖRINGSSYSTEM H0400100PW1000 Schema 40 Rörstorlek 1 tum 10ft.l | AE3ANQ 5AFJ4 H0400100PW1000White1.029450 vid 73 grader F.1.315 "1"40206SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GEORG FISCHER H0800300PG1000 Rör Pvc 3 tums schema 80 10 fot längd
1 376 kr /enhet