GKS-PERFEKT 1-10182 Hydraulisk tåjackkapacitet 10 ton | AE2LVN 4YDD7

GKS-PERFEKT 1-10182 Hydraulisk tåjack Kapacitet 10 ton

Finns i lager
Artikel: AE2LVN Modell: 1-10182Korsreferens: 4YDD7

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

47 327 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk Toe Jack
BasSvetsade
Basstorlek12 5/8 x 9 7/16 "
handtag Längd17 "
Lyftkapacitet10 ton.
Lyfthöjd Max.6 5 / 16 "
Lyfthöjd Min.5 / 8 "
Max. Höjd13.187 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 33.02
Fartygets höjd (cm)32
Fartygets längd (cm)33.02
Fartygets bredd (cm)27.94
HS-kod8425420000
URSPRUNGSLANDDE

Produktinformation:

    • Handtagslåspositioner (1)
    • Min. Tåhöjd (in.) (13/16)

Produktvarianter

ProduktModellBasstorlekLyftkapacitetLyfthöjd Max.Lyfthöjd Min.Max. HöjdPris
GKS-PERFEKT 1-10181 Hydraulisk tåjackkapacitet 5 ton | AE2LVM 4YDD6 1-1018110 1/4 x 8 5/16 "5 ton.5.25 "5 / 8 "11.187 "30 570 kr
GKS-PERFEKT 1-10183 Hydraulisk tåjackkapacitet 15 ton | AE2LVP 4YDD8 1-1018313 7/8 x 10.9 "15 ton.6 5 / 16 "1"13.187 "67 545 kr
GKS-PERFEKT 1-10184 Hydraulisk tåjackkapacitet 20 ton | AE2LVQ 4YDD9 1-1018417 7/8 x 12 5/8 "20 ton.6 5 / 16 "1.187 "13 "81 811 kr
GKS-PERFEKT 1-11140 Hydraulisk tåjackkapacitet 30 ton | AE2LVR 4YDE1 1-1114016 3/8 x 15 3/4 "30 ton.6.125 "1.625 "12 "148 640 kr
GKS-PERFEKT 1-10185 Hydraulisk tåjack, 5 ton lastkapacitet, 0.6 tum minsta lyfthöjd | CL2MEN 1-10185-----18 771 kr
RFQ
GKS-PERFEKT 1-10186 Hydraulisk tåjack, 10 ton lastkapacitet, 0.8 tum minsta lyfthöjd | CL2MEP 1-10186-----28 117 kr
RFQ
GKS-PERFEKT 1-10189 Hydraulisk tåjack, 5 ton lastkapacitet, 1.2 tum minsta lyfthöjd | CL2MEQ 1-10189-----33 370 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GKS-PERFEKT 1-10182 Hydraulisk tåjack Kapacitet 10 ton
47 327 kr /enhet