GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ZLN3 Air Hose Push-on 1/2 Inch Id x 150 Feet Black | AB4PNB

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ZLN3 tryckluftsslang 1/2 tum Id x 150 fot svart

Finns i lager
Artikel: AB4PNB Modell: 1ZLN3

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 371 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMultipurpose luftslang
FärgSvart
OmslagsmaterialCarbryn gummi
Slang inuti Dia.1 / 2 "
Slanglängd150ft.
Slang utanför Dia.0.75 "
Inuti Dia.1 / 2 "
Längd150ft.
Max. Tryck400 psi
Max. Arbetstryck400 PSI
Utanför Dia.3 / 4 "
FörstärkningEnkel textilfläta
Säkerhetsfaktor4:1
Temp. Räckvidd-40 till 200 F
RörmaterialBuna-N vinyl
TypBulkpush-on

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.7
Fartygets höjd (cm)38.1
Fartygets längd (cm)52.07
Fartygets bredd (cm)51.82
HS-kod4009310000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckFärgOmslagsmaterialMax. ArbetstryckUtanför Dia.Temp. RäckviddSlang inuti Dia.SlanglängdPris
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ZLL4 Luftslang Push-on 1/4 tum Id x 250 fot Svart | AB4PMT 1Zll4400 psiSvartCarbryn gummi400 PSI1 / 2 "-40 till 200 F1 / 4 "250ft.13 700 kr
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ZLL5 Luftslang Push-on 1/4 tum Id x 250 fot grå | AB4PMU 1Zll5400 psiGråCarbryn gummi400 PSI1 / 2 "-40 till 200 F1 / 4 "250ft.14 497 kr
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ZLL6 Luftslang Push-on 1/4 tum Id x 250 fot Grön | AB4PMV 1Zll6400 psiGrönCarbryn gummi400 PSI1 / 2 "-40 till 200 F1 / 4 "250ft.14 497 kr
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ZLL7 Luftslang Push-on 1/4 tum Id x 250 fot Röd | AB4PMW 1Zll7400 psiRedCarbryn gummi400 PSI1 / 2 "-40 till 200 F1 / 4 "250ft.12 324 kr
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ZLL8 Luftslang Push-on 3/8 tum Id x 250 fot Svart | AB4PMX 1Zll8400 psiSvartCarbryn gummi400 PSI43 / 64 "-40 till 200 F3 / 8 "250ft.14 974 kr
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ZLL9 Luftslang Push-on 3/8 tum Id x 250 fot grå | AB4PMY 1Zll9400 psiGråCarbryn gummi400 PSI43 / 64 "-40 till 200 F3 / 8 "250ft.13 471 kr
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ZLN1 Luftslang Push-on 3/8 tum Id x 250 fot Grön | AB4PMZ 1zln1400 psiGrönCarbryn gummi400 PSI43 / 64 "-40 till 200 F3 / 8 "250ft.13 471 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ZLN3 tryckluftsslang 1/2 tum Id x 150 fot svart
9 371 kr /enhet