Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GORE STYLE 800 Ringpackning 2 tum expanderad PTFE | AC7MRM 38R347

GORE STYLE 800 Ring Packning 2 tums expanderad PTFE

Finns i lager
Artikel: AC7MRM Modell: STIL 800Korsreferens: 38R347
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
299SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlänspackning
FärgWhite
Inuti Dia.2.375 "
MaterialUtökad PTFE
Max. Tryck3014 PSI
MetalldetekterbarNej
Utanför Dia.4.125 "
Rörstorlek2"
Temp. Räckvidd-450 till 600 grader
Tjocklek1 / 8 "
Typ3014

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0014
Fartygets höjd (cm)0.51
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod3926904590
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellInuti Dia.Utanför Dia.RörstorlekPris
GORE STYLE 800 Ringpackning 1/2 tum expanderad PTFE | AC7MRH 38R343 STIL 80027 / 32 "1.875 "1 / 2 "88SEK
GORE STYLE 800 ringpackning 3/4 tum expanderad PTFE | AC7MRJ 38R344 STIL 8001-1 / 16 "2.25 "3 / 4 "115SEK
GORE STYLE 800 ringpackning 1 tum expanderad PTFE | AC7MRK 38R345 STIL 8001-5 / 16 "2.625 "1"148SEK
GORE STYLE 800 Ringpackning 1-1 / 2 tum expanderad PTFE | AC7MRL 38R346 STIL 8001-29 / 32 "3.375 "1.5 "219SEK
GORE STYLE 800 Ringpackning 3 tum expanderad PTFE | AC7MRN 38R348 STIL 8003.5 "5.375 "3"470SEK
GORE STYLE 800 Ringpackning 4 tum expanderad PTFE | AC7MRP 38R349 STIL 8004.5 "6.875 "4"786SEK
GORE STYLE 800 Ringpackning 6 tum expanderad PTFE | AC7MRQ 38R350 STIL 8006.625 "8.75 "6"1 190 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GORE STYLE 800 Ring Packning 2 tums expanderad PTFE
299SEK /enhet