GOULDS WATER TECHNOLOGY 2BF11512 Pump Centrifugal 1.5hk | AB2NZG 1N514

GOULDS WATER TECHNOLOGY 2BF11512 Pumpcentrifugal 1.5 hk

Finns i lager
Artikel: AB2NZG Modell: 2BF11512Korsreferens: 1N514

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

21 177 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCentrifugalpump
Amps21.2 / 11.1-10.6
Bästa effektivitet GPM @ Head66 @ 70 ft
Bästa effektivitetsområde GPM @ Head40-96 GPM @ 77-50 Ft
AvtappningspluggAlla positioner
DutyKontinuerlig
Ram56J
GPM för vatten @ 50 ft. av Head96
GPM för vatten @ 60 ft. av Head82
GPM för vatten @ 70 ft. av Head64
Höjd9"
Husets materialGjutjärn
HP1.5
Hz60
Pumphjul Dia.4-3 / 8 tum.
PumphjulsmaterialBronze
PumphjulstypStängt
Inlopp1-1 / 2 "
Inloppstryck30 psi
Längd17.125 "
Max. Falltryck125 psi
Max. Dia. Torrsubstanser1 / 8 "
Max. Flytande viskositet40 XNUMX SSU
Max. GPM @ Head96 @ 50 ft
Max. Huvud79 ft.
Max. Flytande temp.212F med standardtätning, 250F med högtemperaturtätning
Max. Tryck125 psi
Max. Specifik gravitation1.0
Min. GPM @ Head20 @ 78 ft
MotorhöljeODP
Motorvarvtal3500
NEMA / IEC-ram56J
Classic Outlet1-1 / 4 "
Fas1
Portrotation45 steg
TätningsmaterialRostfritt stål, Buna N kol / keramiska delar
Servicefaktor1.3
Axelmaterial303-serien rostfritt stål
TypCentrifugal
Spänning115/230
Volut materialGjutjärn
Vättade materialCI, BR, Carbon, Ceramic, Buna N, SS
Bredd8.875 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 22.365
Fartygets höjd (cm)27.94
Fartygets längd (cm)52.07
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod8413702005
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 2BF11512 Pumpcentrifugal 1.5 hk
21 177 kr /enhet