Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GPIMETARE FM300HL/R Elektronisk flödesmätare, Nutating Disc, 2 till 20 gpm flödesområde, 1 tum FNPT x MNPT | AF2RHC 6XGP1

GPI FM300HL/R elektronisk flödesmätare, nuterande skiva, 2 till 20 gpm flödesområde, 1 tum FNPT x MNPT

Finns i lager
Artikel: AF2RHC Modell: FM300HL/RKorsreferens: 6XGP1
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
6 588 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektronisk flödesmätare
Noggrannhet+ / - 2%
Omgivningstemp. Räckvidd32 till 140 grader F
Anslutningsstorlek1"
AnslutningstypFNPT x MNPT
Typ av bildskärmStandard LCD
Visa enheterEn liter
Monteringsstorlek1"
FlödesmaterialJordbrukskemikalier
Flödesområde7 till 75 lpm
Flödesområde @ GPH120 Till 13200
Flödesintervall (GPM)2 Till 20
Vätsketemp. Räckvidd15 till 130 grader F
För rörstorlek1"
Husets materialPTB-polyester
Längd6"
Max. Tryck50 psi
Max. Viskositet463 XNUMX SUS
O RingmaterialFluor
Tryckbetyg50 PSI
Repeterbarhet.5
RotormaterialPTB-polyester
TypNuterande skiva

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9
Fartygets höjd (cm)10.41
Fartygets längd (cm)18.54
Fartygets bredd (cm)11.68
HS-kod9028200000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Flödesområde @ <5 cps (2 till 20 gpm)
    • Specialfunktioner: Batteridriven, hastighet och total indikation

Produktvarianter

ProduktModellVisa enheterAnslutningsstorlekFlödesområdeAnslutningstypMax. TryckVätsketemp. RäckviddPris
GPIMETARE FM300H/R Elektronisk flödesmätare, Nutating Disc, 2 till 20 gpm flödesområde, 1 tum FNPT x MNPT | AF2RHB 6XGP0 FM300H / Rtjej.1"7 till 75 lpmFNPT x MNPT50 psi15 till 130 grader F6 367 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GPI FM300HL/R elektronisk flödesmätare, nuterande skiva, 2 till 20 gpm flödesområde, 1 tum FNPT x MNPT
6 588 kr /enhet