SQUARE D Överspänningsskydd


Filter
Kapslingstyp: NEMA 4X , Fotnoter: 10 år Garanti, tillvalssats för infälld montering och fjärrmonitor finns , grön certifiering eller annat erkännande: RoHS , Impulsurladdningsström: 10 kA , Noise Reduction Rating NRR: -54 DB , Drifttemp. Räckvidd: -40 grader Till 65 grader. C
StilModellAntal polerDjupKapslingsmaterialAntal ledningarFasTypSpänningBreddPris (ex moms)
A
TVS6HWA10X
12.92 "Icke-metallisk3 ledningar + mark3Trådbunden240 Delta4.8 "20 174 SEK
B
SDSA1175
22.69 "Plast31SHård Wired120/2402.25 "1 395 SEK
C
SDSA3650
367mmPlast43Överspänningsskydd120/240, 120/208, 277/480, 347/60076mm3 921 SEK
D
SDSA3650D
33.39 "--3DHård Wired240/480/6003"4 960 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?