GRAINGER 13R518 Skåp, 14 tums hylla, 60 x 24 x 60 tum, 47.5 cu.ft., brun, stål | AA6BXH 109

GRAINGER 13R518 Skåp, 14 tums hylla, 60 x 24 x 60 tum, 47.5 cu.ft., brun, stål

Finns i lager
Artikel: AA6BXH Modell: 13R518Korsreferens: 109

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

31 075 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArbetsplatsskåp
Stängd längd60 "
FärgTan
Djup24 "
Typ av elektrisk åtkomstJa
Mätare16 ga. Kropp, 7 ga. Skidor
Hantera typFörsänkt lock, försänkt sida
Höjd60 "
Låssystem3-punkts låsning och infälld låshölje
MaterialStål
Antal dörrar2
Antal handtag2
Antal hyllor6
Antal medar6
Hänglåsfäste Max. Dia.3 / 8 "
Lagringskapacitet47.5 cu. ft.
StilSkåp
Bredd60 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 179.55
Fartygets höjd (cm)156.46
Fartygets längd (cm)155.45
Fartygets bredd (cm)62.74
HS-kod9403200030
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Detta skåp ger ett stort utrymme för att förvara och säkra verktyg på utomhus- och inomhusarbetsplatser. Det tillåter viktig utrustning eller verktyg att stanna på arbetsplatserna för snabb åtkomst när det behövs.

Funktioner:

  • Den har 16-gauge stålkonstruktion med helbågsvetsade sömmar för strukturell styvhet och tål tuffa arbetsförhållanden.
  • Detta skåp har ett låssystem med 7-gauge förstärkt låshus och en 3-punktsspärr för utmärkt skydd mot stöld.
  • Den har en bekväm fotspärr som snabbt öppnar dörrarna till verktygsskåpet med bara ett enda tryck på användarens fot.
  • Detta skåp är utrustat med starka, försänkta sidohandtag som möjliggör ökad rörlighet och skydd mot skador under transport.
  • Den levereras med förstansade medar som säkerställer enkel montering av hjul.
  • Detta skåp har 3 hyllplan i full längd för att organisera långa föremål, varav en är en höjdjusterbar hylla.

Vanliga frågor och svar:

F. Är denna enhet korrosionsbeständig?

S. Ja, den är pulverlackerad för motståndskraft mot korrosion.

F. Vilken lagringskapacitet har detta skåp?

A. Den har en lagringskapacitet på 47.5 cu.ft.

F. Vilka är fördelarna med infällda draghandtag?

A. Försänkta draghandtag sparar utrymme eftersom de sjunker in i själva produkten och har flera greppytor, vilket gör dem mindre olycksbenägna.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER 13R518 Skåp, 14 tums hylla, 60 x 24 x 60 tum, 47.5 cu.ft., brun, stål
31 075 kr /enhet