Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER 33TZ43 Hyllfäste stål 14-1 / 2 tum längd | AH3YGA

GRAINGER 33TZ43 Hyllfäste Stål 14-1/2 tums längd

Finns i lager
Artikel: AH3YGA Modell: 33TZ43
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
52SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHyllkonsol
FärgWhite
FinishPulverlackat
hårdvaraIngår ej
Höjd33 / 64 "
Längd14.5 "
Lastkapacitet150 lb.
MaterialStål
Antal hål2
Storlek14.5 "
Tjocklek1/32
TypDubbelspår

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)5.59
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellTjocklekFärghårdvaraTypHöjdLängdLastkapacitetAntal hålPris
GRAINGER 33TZ28 Hyllfäste stål 11-45 / 64 tum längd | AH3YFJ 33TZ289/64WhiteIngår ejHeavy Duty1 9 / 64 "11 45 / 64 "500 lb.685SEK
GRAINGER 33TZ29 Hyllfäste stål 15-3 / 4 tum längd | AH3YFK 33TZ299/64WhiteIngår ejHeavy Duty1 9 / 64 "15.75 "500 lb.6139SEK
GRAINGER 33TZ30 Hyllfäste Stål 19-1/2 tums längd | AH3YFL 33TZ309/64WhiteIngår ejHeavy Duty1 9 / 64 "19.5 "500 lb.6135SEK
GRAINGER 33TZ31 Hyllfäste Stål Svart 7-3 / 4 tum Längd | AH3YFM 33TZ3115/32SvartIngår ejHeavy Duty1.437 "7.75 "150 lb.640SEK
GRAINGER 33TZ32 Hyllfäste Stål Vit 7-3/4 tums längd | AH3YFN 33TZ3215/32WhiteIngår ejHeavy Duty1.437 "7.75 "150 lb.640SEK
GRAINGER 33TZ33 Hyllfäste Stål Svart 11-3/4 tums längd | AH3YFP 33TZ3315/32SvartIngår ejHeavy Duty1.625 "11.75 "150 lb.650SEK
GRAINGER 33TZ34 Hyllfäste Stål Vit 11-3 / 4 tum Längd | AH3YFQ 33TZ3415/32WhiteIngår ejHeavy Duty1.625 "11.75 "150 lb.650SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER 33TZ43 Hyllfäste Stål 14-1/2 tums längd
52SEK /enhet