Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER 39DZ89 Fast häftpinne förzinkad 1-1 / 2 tum längd | AH8ZXQ

GRAINGER 39DZ89 fast häfthasp förzinkat 1-1/2 tums längd

Finns i lager
Artikel: AH8ZXQ Modell: 39DZ89
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
37SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFast häftpinne
Finishzink
Hasp-stilKonventionell
Max. Shackle Dia.5 / 16 "
HäftningstypFast
Bredd1.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)9.14
Fartygets bredd (cm)5.59
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Haspmaterial: Stål
    • Hasplängd: 3-1 / 2 "
    • Hasphöjd: 1-1 / 16 "

Produktvarianter

ProduktModellBreddPris
GRAINGER 39DZ88 Fast häftpinne förzinkad 1 tum längd | AH8ZXP 39DZ881"25SEK
GRAINGER 39DZ90 Fast häftpinne förzinkad 1-1 / 2 tum längd | AH8ZXR 39DZ901.5 "40SEK
GRAINGER 39DZ91 Fast häftklammer hasp förzinkad 1-3 / 4 tum längd | AH8ZXT 39DZ911.88 "62SEK
GRAINGER 39DZ92 Fast häftpinne förzinkad 1-1 / 2 tum längd | AH8ZXU 39DZ921.5 "62SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER 39DZ89 fast häfthasp förzinkat 1-1/2 tums längd
37SEK /enhet