Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER 486330F Lug Tung vägg Tennpläterad koppar 2 In | AF8FAX 25KC83

GRAINGER 486330F Lug Heavy Wall Tennpläterad koppar 2 In

Finns i lager
Artikel: AF8FAX Modell: 486330FKorsreferens: 25KC83

Få det Maj 21, Tisdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

81SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLug Heavy Wall
FärgPurple
Färg kodPurple
AnslutningsmaterialTennpläterad koppar
AnslutningstypLöd
Mätare3/0
Grön certifiering eller annat erkännandeRoHS
Stud storlek3 / 8 "
Bredd3 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)3.3
HS-kod8536904000

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER 486330F Lug Heavy Wall Tennpläterad koppar 2 In
81SEK /enhet