Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER EEP916404860-50 Gummikantning EPDM I Style 50 fot | AH7YCN 38EG99

GRAINGER EEP916404860-50 Gummikant EPDM I Style 50 fot

Finns i lager
Artikel: AH7YCN Modell: EEP916404860-50Korsreferens: 38EG99
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
1 565 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGummikantning
BakgrundstypIcke-självhäftande
FärgSvart
Groove Djup5 / 8 "
Spårbredd1 / 4 "
Längd50ft.
MaterialEPDM
Max. Temp.310 grader
Min. Temp. Betyg-50
Totala höjden15 / 16 "
Total bredd3 / 4 "
StilI

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.455
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)33.02
Fartygets bredd (cm)33.02
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSpårbreddLängdTotala höjdenTotal breddStilPris
GRAINGER EEP132404423-10 Gummikant EPDM A Style 10 Feet | AH7YCH 38EG94 EEP132404423-101 / 2 "10ft.23 / 32 "11 / 16 "A245SEK
GRAINGER EEP132404423-25 ​​Gummikant EPDM A Style 25 Feet | AH7YCJ 38EG95 EEP132404423-251 / 2 "25ft.23 / 32 "11 / 16 "A613SEK
GRAINGER EEP132404423-50 Gummikant EPDM A Style 50 Feet | AH7YCK 38EG96 EEP132404423-501 / 2 "50ft.23 / 32 "11 / 16 "A1 207 kr
GRAINGER EEP916404860-10 Gummikant EPDM I Style 10 Feet | AH7YCL 38EG97 EEP916404860-101 / 4 "10ft.15 / 16 "3 / 4 "I318SEK
GRAINGER EEP916404860-25 Gummikant EPDM I Style 25 fot | AH7YCM 38EG98 EEP916404860-251 / 4 "25ft.15 / 16 "3 / 4 "I795SEK
GRAINGER EEP924404860-10 Kantning EPDM I Style 15/16 tum höjd 10 fot | AH7YCP 38EH01 EEP924404860-103 / 8 "10ft.15 / 16 "3 / 4 "I593SEK
GRAINGER EEP924404860-25 Kantning EPDM I Style 15/16 tum höjd 25 fot | AH7YCQ 38EH02 EEP924404860-253 / 8 "25ft.15 / 16 "3 / 4 "I1 458 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER EEP916404860-50 Gummikant EPDM I Style 50 fot
1 565 kr /enhet