Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER ESP308161620-50 Gummikant silikon 5/16 tum höjd 50 fot | AH7YGQ 38EH96

GRAINGER ESP308161620-50 Gummikantsilikon 5/16 tum Höjd 50 fot

Finns i lager
Artikel: AH7YGQ Modell: ESP308161620-50Korsreferens: 38EH96
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
1 026 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGummikantning
BakgrundstypIcke-självhäftande
FärgRed
Groove Djup1 / 4 "
Spårbredd1 / 8 "
Längd50ft.
MaterialSilikon
Max. Temp.450 grader
Min. Temp. Betyg-90
Totala höjden5 / 16 "
Total bredd1 / 4 "
StilC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6772
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)33.02
Fartygets bredd (cm)33.02
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSpårbreddLängdTotala höjdenStilPris
GRAINGER ESP308161620-10 Gummikant silikon 5/16 tum höjd 10 fot | AH7YGN 38EH94 ESP308161620-101 / 8 "10ft.5 / 16 "C208SEK
GRAINGER ESP308161620-25 Gummikant silikon 5/16 tum höjd 25 fot | AH7YGP 38EH95 ESP308161620-251 / 8 "25ft.5 / 16 "C522SEK
GRAINGER ESP604241632-10 Gummikant silikon 1/4 tum bredd 10 fot | AH7YGR 38EH97 ESP604241632-101 / 16 "10ft.1 / 2 "F450SEK
GRAINGER ESP604241632-25 Gummikant silikon 1/4 tum bredd 25 fot | AH7YGT 38EH98 ESP604241632-251 / 16 "25ft.1 / 2 "F1 177 kr
GRAINGER ESP604241632-50 Gummikant silikon 1/4 tum bredd 50 fot | AH7YGU 38EH99 ESP604241632-501 / 16 "50ft.1 / 2 "F2 369 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER ESP308161620-50 Gummikantsilikon 5/16 tum Höjd 50 fot
1 026 kr /enhet