Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M07080.200.0080 Insexhuvud Kåpa Skruv Lågstål M20 x 2.50, 80mm Längd, 10PK | AH7TWM 38CY67

GRAINGER M07080.200.0080 Insexhuvud Kåpa Skruv Lågt stål M20 x 2.50, 80 mm längd, 10PK

Finns i lager
Artikel: AH7TWM Modell: M07080.200.0080Cross Ref: 38CY67 / 164J36
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
917SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM20 x 2.5
Drivstorlek17mm
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Gradeklass 8.8
Huvud Dia.30mm
Huvudhöjd11mm
Head TypLåg
Längd80mm
Min. Brottgräns800 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC22 till C34
StilHylsskruv
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader.
Tråd Dia.M20
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC60mm
TrådstilFullt gängat
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.2023
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)17.78

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M07080.200.0080 Insexhuvud Kåpa Skruv Lågt stål M20 x 2.50, 80 mm längd, 10PK
917SEK /packa