Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M07090.040.0016 Socket Head Cap Screw Low Steel M4 x 0.70, 16mm Length, 100PK | AH7TWY 38CY77

GRAINGER M07090.040.0016 Insexhuvud Kåpa Skruv Lågt stål M4 x 0.70, 16 mm längd, 100PK

Finns i lager
Artikel: AH7TWY Modell: M07090.040.0016Korsreferens: 38CY77
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
163SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM4 x 0.7
Drivstorlek3mm
VäxeltypHex Socket
FinishZink-pläterad
Gradeklass 8.8
Huvud Dia.7mm
Huvudhöjd2.8mm
Head TypLåg
Längd16
Min. Brottgräns800 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC22 till C34
StilHylsskruv
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader.
Tråd Dia.M4
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC16mm
TrådstilFullt gängat
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)17.78

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M07090.040.0016 Insexhuvud Kåpa Skruv Lågt stål M4 x 0.70, 16 mm längd, 100PK
163SEK /packa