Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

IMPERIAL 806-MRS laddningsslangssats 72 tum röd gulblå | AD8NXV 4LEP4

IMPERIAL 806-MRS Laddningsslangset 72 Tum Röd Gul Blå

Finns i lager
Artikel: AD8NXV Modell: 806-MRSKorsreferens: 4LEP4
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
1 112 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLaddningsslanguppsättning
Vinkel0 grader
Sprängtryck4000 PSI
FärgRöd, gul, blå uppsättning
Anslutningsstorlek1/4 "Kvinna
MonteringsmaterialMässing
SlangmaterialGummi med Kevlar (R) (R) förstärkning
Längd72 "
Antal slangar3
TypKyl- och luftkonditionering
Arbetstryck800 PSI

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.765
Fartygets höjd (cm)7.11
Fartygets längd (cm)24.89
Fartygets bredd (cm)29.97
HS-kod4009320050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellVinkelFärgSlangmaterialArtikelLängdAntal slangarTypPris
IMPERIAL 800-MBS kulventiladapterslangsats, 6 tums längd - 3 stycken | AC9VVP 3KU69 800 MBS30 graderRöd, gul, blå uppsättningGummi med Kevlar (R) förstärkningAdapterslangsats6"3Kulventil1 075 kr
IMPERIAL 805-MRS Laddnings-/vakuumslangsats, 60 tums längd, 3 slangar | AD8NXU 4LEP3 805-MRS0 graderRöd, gul, blå uppsättningGummi med Kevlar (R) (R) förstärkningLaddningsslanguppsättning60 "3Kyl- och luftkonditionering1 039 kr
IMPERIAL 803-KCS vakuum-/laddningsslangsats, 36 tums längd, 3 slangar | AF2FPF 6T370 803-KCS0 graderRöd, gul, blå uppsättningGummi med Kevlar (R) förstärkningLaddningsslanguppsättning36 "3Kyl- och luftkonditionering976SEK
IMPERIAL 806-KCS vakuum-/grenrörsslangsats, 72 tums längd, 3 slangar | AF2FPG 6T371 806-KCS0 graderRöd, gul, blå uppsättningGummi med Kevlar (R) förstärkningLaddningsslanguppsättning72 "3Kyl- och luftkonditionering746SEK
IMPERIAL 803-MRB Laddnings-/vakuumslang, blå färg, 36 tums längd | AF2PTQ 6X641 803-MRB0 graderBlåGummi med Kevlar (R) förstärkningEnkel slang36 "1Kyl- och luftkonditionering242SEK
IMPERIAL 803-MRY Laddnings-/vakuumslang, gul färg, 36 tums längd | AF2PTR 6X642 803-MRY0 graderGulGummi med Kevlar (R) förstärkningEnkel slang36 "1Kyl- och luftkonditionering266SEK
IMPERIAL 803-MRR Laddnings-/vakuumslang, röd färg, 36 tums längd | AF2PTT 6X643 803-MRR0 graderRedGummi med Kevlar (R) förstärkningEnkel slang36 "1Kyl- och luftkonditionering242SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

IMPERIAL 806-MRS Laddningsslangset 72 Tum Röd Gul Blå
1 112 kr /enhet