Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M07090.160.0060 Insexhuvud Kåpa Skruv Lågstål M16 x 2.00, 60mm Längd, 25PK | AH7TYY 38CZ24

GRAINGER M07090.160.0060 Insexhuvud Kåpa Skruv Lågt stål M16 x 2.00, 60 mm längd, 25PK

Finns i lager
Artikel: AH7TYY Modell: M07090.160.0060Korsreferens: 38CZ24 / 164J92
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
928SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM16 x 2
Drivstorlek14mm
VäxeltypHex Socket
FinishZink-pläterad
Gradeklass 8.8
Huvud Dia.24mm
Huvudhöjd9mm
Head TypLåg
Längd60
Min. Brottgräns800 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC22 till C34
StilHylsskruv
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader.
Tråd Dia.M16
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC55mm
TrådstilFullt gängat
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.5794
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)17.78

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M07090.160.0060 Insexhuvud Kåpa Skruv Lågt stål M16 x 2.00, 60 mm längd, 25PK
928SEK /packa