Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M11396.030.0010 Sexkantsdistans 2X invändig gänga M3X10, 100PK | AH7VET 38DG92

GRAINGER M11396.030.0010 Sexkantsdistans 2X invändig gänga M3X10, 100PK

Finns i lager
Artikel: AH7VET Modell: M11396.030.0010Korsreferens: 38DG92
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
662SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHex Spacer
FärgSilver
Hexbredd5.5mm
Inuti Dia.M3
Längd10 "
MaterialStål
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader.
Typ2X Int. Tråd

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.149
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)17.78

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M11396.030.0010 Sexkantsdistans 2X invändig gänga M3X10, 100PK
662SEK /packa