Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M39100.130.0100 Spring Pin 13X100Mm Wall Thickness 2.50Mm, 10PK | AH7XFV 38DW19

GRAINGER M39100.130.0100 Fjäderstift 13X100Mm Väggtjocklek 2.50Mm, 10PK

Finns i lager
Artikel: AH7XFV Modell: M39100.130.0100Korsreferens: 38DW19 / 176J27
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
970SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFjädernål
Faktisk Dia. (Min Max)13.50-13.80mm
GrundmaterialStål
Fasdiameter8.5mm
Faslängd (min.)2mm
FinishEnkel
GradeFjäderstål
Längd100ft.
Nominell diameter13mm
Utanför Dia.13mm
Stifttypspår~~POS=TRUNC
Rockwell Hårdhet420-560 HV30
System för mätningmetrisk
Vägg tjocklek2.50mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.1808
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)17.78

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M39100.130.0100 Fjäderstift 13X100Mm Väggtjocklek 2.50Mm, 10PK
970SEK /packa