Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M39100.200.0095 Spring Pin Slotted 20X95Mm, 5PK | AH7XGT 38DW40

GRAINGER M39100.200.0095 Fjäderstift slitsad 20X95 mm, 5PK

Finns i lager
Artikel: AH7XGT Modell: M39100.200.0095Korsreferens: 38DW40

Få det Maj 14, Tisdag
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
1 703 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFjädernål
Faktisk Dia. (Min Max)20.50-20.90mm
GrundmaterialStål
Fasdiameter12.5mm
Faslängd (min.)3mm
FinishEnkel
GradeFjäderstål
Längd95mm
Nominell diameter20mm
Utanför Dia.20 mm
Stifttypspår~~POS=TRUNC
Rockwell Hårdhet420-560 HV30
System för mätningmetrisk
Vägg tjocklek4.00mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7191
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)17.78

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M39100.200.0095 Fjäderstift slitsad 20X95 mm, 5PK
1 703 kr /packa