Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M55060.050.0025 Insexhuvud Kåpa Skruv Platt A4 Rostfritt Stål M5 x 0.80, 25mm Längd, 50PK | AH7XYP 38EC04

GRAINGER M55060.050.0025 Socket Head Cap Skruv Platt A4 rostfritt stål M5 x 0.80, 25 mm längd, 50PK

Finns i lager
Artikel: AH7XYP Modell: M55060.050.0025Korsreferens: 38EC04 / 164T49
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
147SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv med platt huvud
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlekM5 x 0.8
Drivstorlek3mm
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
GradeA4
Huvud Dia.11.2mm
Huvudhöjd3.2mm
Head TypFlat
Längd25ft.
Min. Brottgräns700 N/mm-kvm.
StilHylsskruv
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader.
Tråd Dia.M5
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC25mm
TrådstilFullt gängat
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.184
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)10.67
Fartygets bredd (cm)4.06

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M55060.050.0025 Socket Head Cap Skruv Platt A4 rostfritt stål M5 x 0.80, 25 mm längd, 50PK
147SEK /packa