Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER N04360.062.0375 Hex Head Cap Screw 5/8-18X3-3/4 Steel Grade 8 Yz, 5PK | AH8HYZ 38TT21

GRAINGER N04360.062.0375 Insexskruv 5/8-18X3-3/4 stålsort 8 Yz, 5PK

Finns i lager
Artikel: AH8HYZ Modell: N04360.062.0375Korsreferens: 38TT21

Få det Maj 16, Torsdag
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
416SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek5/8 "-18
FinishZink gul
GradeGrade 8
Huvudhöjd25 / 64 "
Head TypHex
Huvudets bredd15 / 16 "
Längd3.75 "
Min. Trådlängd1-1 / 2 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HårdhetC33 till C39
System för mätningInch
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader. F
Draghållfasthet150,000 psi
TrådriktningHöger hand
TrådstilDelvis gängad
GängtypUNF (fin)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.8532
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)7.62
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER N04360.062.0375 Insexskruv 5/8-18X3-3/4 stålsort 8 Yz, 5PK
416SEK /packa