GRAINGER SB70D0870084X1W2D Fully Threaded Stud, 7/8 9 Thread Size, Steel, Grade B7, Fluoropolymer | CP9RPR 803FM9

GRAINGER SB70D0870084X1W2D Helgängad tapp, 7/8 9 gängstorlek, stål, kvalitet B7, fluorpolymer

Finns i lager
Artikel: CP9RPR Modell: SB70D0870084X1W2DKorsreferens: 803FM9

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

12 248 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFullt gängad tapp

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 21.15
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER SB70D0870084X1W2D Helgängad tapp, 7/8 9 gängstorlek, stål, kvalitet B7, fluorpolymer
12 248 kr /packa