Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U17243.050.0250 U-Bolt 1/2-13 x 3 x 4-1/2 | AH3LBZ 32TH24

GRAINGER U17243.050.0250 U-Bolt 1/2-13 x 3 x 4-1/2

Finns i lager
Artikel: AH3LBZ Modell: U17243.050.0250Korsreferens: 32TH24
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
74SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelU-bult
Finishzink
För rörstorlek2.5 "
Inre längd4.5 "
Inre bredd3"
MaterialStål
gäng~~POS=TRUNC1.625 "
Tråd storlek1 / 2-13
TypRound Bend

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2637
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2

Produktinformation:

    • Egenskaper: ASME B18.2.2- ASTM A563, klass A

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U17243.050.0250 U-Bolt 1/2-13 x 3 x 4-1/2
74SEK /enhet