Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U17567.025.0076 U-bult 1 / 4-20 3/4 tum 304 rostfritt stål | AG2KKG 31KF97

GRAINGER U17567.025.0076 U-bult 1/4-20 3/4 tum 304 rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AG2KKG Modell: U17567.025.0076Korsreferens: 31KF97
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
40SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelU-bult
FinishEnkel
För rörstorlek3 / 4 "
Inre längd3.125 "
Inre bredd1.125 "
Material304 Stainless Steel
gäng~~POS=TRUNC1.5 "
Tråd storlek1 / 4-20
TypRound Bend

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.041
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2
HS-kod7318152046

Produktinformation:

    • Egenskaper: ASME B18.2.2- Rostfritt stål 304

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U17567.025.0076 U-bult 1/4-20 3/4 tum 304 rostfritt stål
40SEK /enhet