Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U24210.031.0500 Machine Screw 5/16 Inch 5 Inch Round Low Carbon Steel, 50PK | AG2HPB 31JT43

GRAINGER U24210.031.0500 Maskinskruv 5/16 tum 5 tum rund lågkolstål, 50PK

Finns i lager
Artikel: AG2HPB Modell: U24210.031.0500Korsreferens: 31JT43 / 127K89
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
912SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
Växeltypspår~~POS=TRUNC
Förarstorlek0.072 till 0.084 "
FinishZink-pläterad
Huvud Dia.0.557 till 0.590 "
Huvudhöjd0.198 till 0.216 "
Head TypRunda
Längd5"
MaterialLågt kolstål
System för mätningInch
Tråd storlek5 / 16-18

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.1636
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2
HS-kod7318158085

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U24210.031.0500 Maskinskruv 5/16 tum 5 tum rund lågkolstål, 50PK
912SEK /packa