Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U26456.016.0075 Tap Plåtskruv K-Lath #8-18 3/4 Inch, 100PK | AG2GYF 31JM28

GRAINGER U26456.016.0075 Tap Plåtskruv K-Lath #8-18 3/4 tum, 100PK

Finns i lager
Artikel: AG2GYF Modell: U26456.016.0075Korsreferens: 31JM28

Få det Maj 20, Måndag
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
59SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKnackande plåtskruv
VäxeltypPhillips
Förarstorlek#2
FinishZink-pläterad
Huvud Dia.0.205 till 0.219 "
Huvudhöjd0.07 till 0.08 "
Head TypK-Lath
Längd3 / 4 "
MaterialFallhärdat stål
Storlek#8
System för mätningInch

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1985
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2
HS-kod7318141060

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U26456.016.0075 Tap Plåtskruv K-Lath #8-18 3/4 tum, 100PK
59SEK /packa