Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U33600.018.0068 Blindnit 3/16 tum X 0.781 tum kupol, 250PK | AG2WVE 32MM89

GRAINGER U33600.018.0068 Blindnit 3/16 tum X 0.781 tum kupol, 250PK

Finns i lager
Artikel: AG2WVE Modell: U33600.018.0068Korsreferens: 32MM89 / 164A08
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
859SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlind nit
Borrstorlek#11
Grip Range0.376 till 0.500 "
Huvud Dia.0.356 till 0.394 "
Huvudhöjd0.08 "
Head TypDome
Hålstorlek0.192 till 0.196 "
SpindelmaterialAluminium
Niten Dia.3 / 16 "
Nittlängd0.781 "
Nittmaterial1100 Aluminium
NittypStängt
Enkel skjuvhållfasthet (kg)210 kg
Draghållfasthet250 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4068
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2
HS-kod8308206000

Produktinformation:

    • 32MM89 är en föreslagen ersättning av 5RTW9

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U33600.018.0068 Blindnit 3/16 tum X 0.781 tum kupol, 250PK
859SEK /packa