Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U34128.015.5355 Blind Rivet 5/32 Inch X 0.472 Inch Countersunk, 500PK | AG2XAA 32MP55

GRAINGER U34128.015.5355 Blindnit 5/32 tum X 0.472 tum försänkt, 500PK

Finns i lager
Artikel: AG2XAA Modell: U34128.015.5355Korsreferens: 32MP55 / 164C26

Få det Maj 7, Tisdag
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
318SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlind nit multigrip
Borrstorlek#20
Grip Range0.126 till 0.315 "
Huvud Dia.0.268 till 0.294 "
Huvudhöjd0.04 "
Head Typförsänkt
Hålstorlek0.160 till 0.164 "
SpindelmaterialStål
Niten Dia.5 / 32 "
Nittlängd0.472 "
Nittmaterial5052 Aluminium
NittypÖppen
Enkel skjuvhållfasthet (kg)224 kg
Draghållfasthet359 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.8788
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2
HS-kod8308206000

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U34128.015.5355 Blindnit 5/32 tum X 0.472 tum försänkt, 500PK
318SEK /packa