Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U34142.025.0088 Blindnit 1/4 tum X 0.750 tum kupol, 100PK | AG2WRU 32MM04

GRAINGER U34142.025.0088 Blindnit 1/4 tum X 0.750 tum kupol, 100PK

Finns i lager
Artikel: AG2WRU Modell: U34142.025.0088Korsreferens: 32MM04 / 163Z47

Få det Maj 7, Tisdag
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
452SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlind nit
BorrstorlekF
Grip Range0.376 till 0.500 "
Huvud Dia.0.475 till 0.525 "
Huvudhöjd0.08 "
Head TypDome
Hålstorlek0.257 till 0.261 "
SpindelmaterialStål
Niten Dia.1 / 4 "
Nittlängd0.75 "
NittmaterialRostfritt stål
NittypÖppen
Enkel skjuvhållfasthet (kg)1700
Draghållfasthet2100 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9414
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2
HS-kod8308203000

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U34142.025.0088 Blindnit 1/4 tum X 0.750 tum kupol, 100PK
452SEK /packa