Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U48210.025.0175 Machine Screw Round 1/4-20 X 1-3/4 Length, 50PK | AG2HQJ 31JU31

GRAINGER U48210.025.0175 Maskinskruv rund 1/4-20 X 1-3/4 Längd, 50PK

Finns i lager
Artikel: AG2HQJ Modell: U48210.025.0175Cross Ref: 31JU31 / 127L77
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
494SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
Växeltypspår~~POS=TRUNC
Förarstorlek0.064 till 0.075 "
FinishEnkel
Huvud Dia.0.443 till 0.472 "
Huvudhöjd0.16 till 0.175 "
Head TypRunda
Längd1.75 "
MaterialMässing
System för mätningInch
Tråd storlek1 / 4-20

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5459
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod7415338050

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U48210.025.0175 Maskinskruv rund 1/4-20 X 1-3/4 Längd, 50PK
494SEK /packa