Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U51044.025.0100 Axelskruv Imperial 18-8 Rostfritt stål 10-24, 5PK | AG2KPV 31KH12

GRAINGER U51044.025.0100 Axelskruv Imperial 18-8 Rostfritt stål 10-24, 5PK

Finns i lager
Artikel: AG2KPV Modell: U51044.025.0100Korsref.: 31KH12 / 163V74

Få det Maj 15, Onsdag
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
78SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAxelskruv
Klass3A
Drivstorlek1 / 8 "
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Huvud Dia.0.357 till 0.375 "
Huvudhöjd0.177 till 0.188 "
Head Styleräfflade
Material18-8 rostfritt stål
Skruvhuvudets höjd1 / 4 "
Axeldia.1 / 4 "
Axellängd1"
System för mätningInch
gäng~~POS=TRUNC3 / 8 "
Tråd storlek10-24
TypImperial

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0526
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2
HS-kod7318158030

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U51044.025.0100 Axelskruv Imperial 18-8 Rostfritt stål 10-24, 5PK
78SEK /packa