Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U51110.031.0200 Maskinskruv Rostfritt stål 5/16-18 X 2 Längd, 10PK | AH3EMV 31JU79

GRAINGER U51110.031.0200 Maskinskruv Rostfritt stål 5/16-18 X 2 Längd, 10PK

Finns i lager
Artikel: AH3EMV Modell: U51110.031.0200Cross Ref: 31JU79 / 127M26

Få det Maj 17, Fredag
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
96SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
Dia./ trådstorlek5/16 "-18
Växeltypspår~~POS=TRUNC
Förarstorlek0.072 till 0.084 "
FinishEnkel
Huvudvinkel82 grader
Huvud Dia.0.556 till 0.597 "
Head TypFlat
Längd2"
Material18-8 (304) Rostfritt stål
System för mätningInch

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1728
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)7.11

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U51110.031.0200 Maskinskruv Rostfritt stål 5/16-18 X 2 Längd, 10PK
96SEK /packa