Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U51122.025.0350 Machine Screw 1/4-20 X 3 1/2 Length, 25PK | AH3ENB 31JU94

GRAINGER U51122.025.0350 Maskinskruv 1/4-20 X 3 1/2 Längd, 25PK

Finns i lager
Artikel: AH3ENB Modell: U51122.025.0350Cross Ref: 31JU94 / 127M41

Få det Maj 22, Onsdag
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
222SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
Dia./ trådstorlek1/4 "-20
VäxeltypPhillips
Förarstorlek#3
FinishEnkel
Huvud Dia.0.473 till 0.492 "
Huvudhöjd0.162 till 0.175 "
Head TypPan
Längd3.5 "
Material18-8 (304) Rostfritt stål
System för mätningInch

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4316
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)6.1

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U51122.025.0350 Maskinskruv 1/4-20 X 3 1/2 Längd, 25PK
222SEK /packa