Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER U51500.037.0300 Carriage Bolt Square 18-8 3/8-16 X 3 Inch, 25PK | AG2FKK 31JC03

GRAINGER U51500.037.0300 vagnsbult fyrkantig 18-8 3/8-16 X 3 tum, 25PK

Finns i lager
Artikel: AG2FKK Modell: U51500.037.0300Korsreferens: 31JC03
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
257SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVagnsbult
Borrstorlek3 / 8 "
FinishEnkel
Huvud Dia.0.782 till 0.844 "
Huvudhöjd0.188 till 0.208 "
Head TypRunda
Längd3"
Material18-8 rostfritt stål
Fyrkantig höjd0.188 till 0.219 "
Fyrkantig bredd0.368 till 0.388 "
Tråd storlek3 / 8-16

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.0526
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod7318152051

Produktinformation:

    • Hals typ (fyrkantig hals)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER U51500.037.0300 vagnsbult fyrkantig 18-8 3/8-16 X 3 tum, 25PK
257SEK /packa